Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS MEF1S1205SP3C DC-DC CONV, ISO POL, 1O/P, 1W, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400842
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEF1S1205SP3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Produktpalette: MEF Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.15 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 6.15 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 3.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 12.6 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 11.4 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, MEF1S1205SP3C, 2400842, 240-0842
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 4,114*
    € 6,0928*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,43*
    € 6,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,32*
    € 7,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.