Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötzubehör Lötkolbenreflektor für Pyropen-Piezo-Lötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weller Lötzubehör Lötkolbenreflektor für Pyropen-Piezo-Lötkolben
Artikel-Nr.:
     108EL-1622409
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051615899
EAN/GTIN:
     5059040992696
Suchbegriffe:
Reflektordüse
Löt-Zubehörtyp = Lötkolbenreflektor
Zur Verwendung mit = Pyropen-Piezo-Lötkolben

Lötkolbenspitzen für Pyropen Piezo-Lötkolben. Weller bietet eine umfassende Serie von Lötspitzen für den Einsatz mit Piezo-Lötkolben Pyropen (RS 250-3898, 176-6870). Diese Spitzen sind äußerst zuverlässig und können die Produktivität des Lötprozesses erhöhen, was eine hohe Kosteneffizienz und weniger Nacharbeit durch schlechte Lötpunkte oder fehlerhafte Werkzeuge ermöglicht. Jede Lötspitze ist für eine bestimmte Anwendung konzipiert und die Typen umfassen die gängigsten Formen, einschließlich konisch und Meißel. Die Weller-Lötspitzen sind in verschiedenen Spitzentypen, Formen und Größen erhältlich. Diese Serie umfasst die folgenden Lötspitzen: ;ul> ;li> ; 161-9958 161-9958 - T0051612599, 70 01 06 Gerade konische Lötkolbenspitze ;/li> ;li> ; 161-9964 161-9964 - T0051614399, 70 01 53, 7 mm Heißluft-Entlötdüse ;/li> ;li> ; 161-9986 161-9986 - T0051613299, 70 01 13, 5 mm gerade Meißellötspitze ;/li> ;li> ; 161-9992 161-9992 - T0051613099, 70 01 11, 8 mm gerade Meißellötspitze ;/li> ;li> ; 162-2409 162-2409 - T0051615899, 7001 54 Lötkolbenreflektor ;/li> ;li> ; 162-8104 162-8104 - T0051612499, 70 01 05, 0,5 mm gerade konische Lötkolbenspitze ;/li> ;li> ; 162-9810 162-9810 - T0051614199, 70 01 51, 3,3-mm-Heißluft-Entlötdüse ;/li> ;li> ; 660-911 660-911 - T0051612399, 70 01 04, 2 mm gerade Lötkolbenspitze ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Die Serie hat verschiedene Größen, Spitzentypen wie konisch und Meißel. Konische Spitzen eignen sich für Feinpräzisions-Elektronikarbeiten. Die spitze Spitze hilft, sehr kleine Bereiche wie SMD-Bauteile mit Wärme zu versehen. Die Meißelspitze hat eine breite Spitze, die sich hervorragend eignet, um Wärme gleichmäßig auf die Leitungen und Pads der Komponenten zu verteilen. ;/li> ;li>Für den Einsatz mit Piezo-Lötkolben von Pyropen ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: ;ul> ;li>Heimwerker ;/li> ;li>Professionell ;/li> ;li>Elektriker ;/li> ;li>Fahrzeugtechniker ;/li> ;/ul> Löten wird häufig verwendet für: ;ul> ;li>Allgemeine Verdrahtungsanwendungen ;/li> ;li>Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten.
Weitere Informationen:
Löt-Zubehörtyp:
Lötkolbenreflektor
Zur Verwendung mit:
Pyropen-Piezo-Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: 1622409, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Weller, T0051615899, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,85*
€ 7,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 5,37*
€ 7,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 7,84*
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 9,02*
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051614299
ab € 13,05*
Zubehör
Weller Tools
T0051606099
ab € 140,20*
Zubehör
Weller Tools
T0051607599
ab € 85,51*
Zubehör
Weller Tools
005 16 059 99
ab € 143,43*
Zubehör
Weller Tools
PYROPEN
ab € 182,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.