Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WEL.PYROP-PIEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WEL.PYROP-PIEZ
Weller WEL.PYROP-PIEZ
Weller WEL.PYROP-PIEZ
Weller WEL.PYROP-PIEZ
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26438146
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     005 16 059 99
EAN/GTIN:
     4003019010066
Suchbegriffe:
Feuerzeug-Gas
Feuerzeuggas
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Weller Pyropen
Butangas betriebener Profi-line Lötkolben
- Selbstzündend (Piezo)
- Eine Füllung reicht für ca. 3 Stunden
- Temperaturbereich Löten: 350°C - 500°C, Heissluft: bis 650°C
-Metallbox mit Lötkolbenablage, Reinigungsschwamm und hitzebeständiger Zubehörtasche

Set besteht aus:
- Lötkolben Pyropen Piezo
- Meisselform 3,0 mm (70-01-02), WEL.51612199
- Heissluftdüse 4,9 mm (70-01-52), WEL.51614299
- Reflektorvorsatz 6,0 mm + 8,0 mm (70-01-55), WEL.51615999
- Gas-Nachfüllflasche 0,75 ml (RB-TS), WEL.51616099
- Metallbox
- hitzebeständiger Zubehörtasche
- Lötkolbenablage
- Reinigungsschwamm Kit consists of:
• Soldering Iron
• Chisel tip 3.0mm (70-01-02), WEL.51612199
• Hot air nozzle 4.9mm (70-01-52), WEL.51614299
• Reflector 6.0mm, 18mm width for heat shrinking (70-01-55), WEL.51615999
• Butane gas refill canister 0,75ml (RB-TS), WEL.51616099
• Burn proof accessory pocket
• Iron holder
• Cleaning Sponge
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gaslötkolben
Temperatur (min)
250 °C
Temperatur (max)
500 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Energie
Leistung
80 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051612299
ab € 10,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051612399
ab € 10,58*
Zubehör
Weller Tools
T0051612599
ab € 10,62*
Zubehör
Weller Tools
T0051612799
ab € 10,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051613099
ab € 12,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051613299
ab € 12,85*
Zubehör
Weller Tools
T0051614299
ab € 13,07*
Zubehör
Weller Tools
T0051615899
ab € 4,83*
Zubehör
Weller Tools
005 16 120 99
ab € 10,42*
Zubehör
Weller Tools
70 22
ab € 7,90*
Zubehör
Weller Tools
80 17U
ab € 11,70*
Zubehör
Weller Tools
80 19
ab € 6,26*
Zubehör
Weller Tools
80 14
ab € 7,27*
Zubehör
Weller Tools
70 01 55
ab € 6,68*
Zubehör
Weller Tools
T0051612199
ab € 10,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.