Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RSO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622759
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSO-1212SZ
EAN/GTIN:
     5059039732937
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 18 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 11.1mm
Serie = RSO
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1 EN-60601-1 (medizintechnische Zulassung nur bei Teilnummern mit Suffix "H3". Teilnummern mit Suffix "H3" haben 3 kVDC/Isolierung und sind medizintechnisch zugelassen Leistungsverringerung über 75 °C Betriebstemperatur MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-1-W-SIP – Serie RSO. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang mit 4:1 Eingang und hoher Leistungsdichte, RSO Serie 1 W. Diese geregelten 1 W-DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang haben Ein/Aus-Steuerung und die 3 kVDC-Versionen sind medizintechnisch zugelassen. Sehr breiter Eingangsspannungsbereich von 4:1 Geregelte Ausgänge Rauscharm Kein externer Kondensator erforderlich Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP 8-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 18 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
11.1mm
Serie:
RSO
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1622759, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RSO1212SZ, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
Frei Haus
ab € 16,195*
€ 22,70819*
1
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 25,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 22,70819*
€ 27,02275
pro Stück
ab 110 Stück
€ 22,02455*
€ 26,20921
pro Stück
ab 220 Stück
€ 21,34137*
€ 25,39623
pro Stück
ab 550 Stück
€ 20,66819*
€ 24,59515
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 19,985*
€ 23,78215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,195*
€ 19,27205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 499,58018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.