Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Spiralbohrer 4.5mm, 2 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tivoly HSS Spiralbohrer 4.5mm, 2 Stück
Tivoly HSS Spiralbohrer 4.5mm, 2 Stück
Tivoly HSS Spiralbohrer 4.5mm, 2 Stück
Tivoly HSS Spiralbohrer 4.5mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1624095
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     11405720450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4,5mm
spiralbohrer ohne norm
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 4.5mm
Stückzahl = 2

HSS-Bohrer. Industriebohrer aus superschnellem HSS-Stahl für genaues und leichtes Bohren in allen Metallen, Spezialstählen und gehärteten Stählen sowie Legierungen. Querschleifend. Selbstzentrierend.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
4.5mm
Stückzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 1624095, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Tivoly, 11405720450, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 4,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,11*
€ 16,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Box
ab 25 Boxen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 41,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.