Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Inspektionsspiegel, Ø 36mm Flexibel Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Inspektionsspiegel, Ø 36mm Flexibel Einstellbar
Facom Inspektionsspiegel, Ø 36mm Flexibel Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1625868
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     834.R1
EAN/GTIN:
     3148512068280
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Durchmesser = 36mm
Flexibel = Ja
Einstellbar = Ja

FACOM Inspektionsspiegel Serie 834 mit flexibler Welle. Wir präsentieren die Serie professioneller Inspektionsspiegel von Facom. Diese einzigartigen Design-Spiegel verfügen über einen hochwertigen Glasspiegel, der sicher auf einer flexiblen Edelstahlwelle montiert ist und alle schwer zugänglichen Bereiche erreicht. Der Kunststoffgriff ist ergonomisch geformt, um maximalen Komfort und festen Halt zu bieten. Die flexiblen Inspektionsspiegel der Serie FACOM 834 sind in zwei Größen erhältlich: FACOM 834.R1 36 mm Spiegeldurchmesser / 210 mm Gesamtlänge - ; 162-5868 162-5868 FACOM 834.R2 55 mm Durchmesser / 360 mm Gesamtlänge - ; 784-5951 784-5951. Eigenschaften und Vorteile:. Hochwertiger Glasspiegel auf Kunststoff gecrimpt Flexible Gelenkwelle 360° drehbares Spiegeldesign In zwei Größen erhältlich. Typische Anwendung:. Inspektionsspiegel, auch bekannt als Zahnspiegel, sind Werkzeuge, die eine sichere Inspektion unzugänglicher Bereiche von elektrischen Geräten, Maschinen, Kfz-Motoren und anderen technischen Anwendungen ermöglichen, und werden auch häufig in medizinischen Anwendungen eingesetzt. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Ist die Welle teleskopisch? ;/i> Nein, die Welle ist vollständig flexibel und der Spiegel kann um 360° gedreht werden, aber die Welle kann nicht ausgefahren werden. Es gibt zwei Längenoptionen: 834.R1 ( ; 162-5868 162-5868 ) ist 210 mm lang, 834.R2 ( ; 784-5951 784-5951 ) ist 360 mm lang.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36mm
Flexibel:
Ja
Einstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: biegsamer Werkstattspiegel, inspektionsspiegel facom, biegsamer werkstattspiegel, 1625868, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Facom, 834R1, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Mirror Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,63*
€ 16,91*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 20,47*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 21,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
394156
ab € 8,67*
Ähnlich
RS Pro
613230
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.