Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Inspektionsspiegel mit Gelenk 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Inspektionsspiegel, Ø 36mm Flexibel Einstellbar
Facom Inspektionsspiegel, Ø 36mm Flexibel Einstellbar
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-834.R1
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     834.R1
EAN/GTIN:
     3148512068280
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Im Plastikgestell eingelassener Spiegel
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 36<br/>L [mm]: 210<br/>[g]: 13
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,82*
€ 8,95*
ab € 11,63*
€ 16,91*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 20,47*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 21,35*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
394156
ab € 8,67*
Ähnlich
RS Pro
613230
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.