Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Akkuladesteuerung IC SMD, VQFN 16-Pin, 5 bis 28 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Akkuladesteuerung IC SMD, VQFN 16-Pin, 5 bis 28 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1628100
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ24650RVAT
EAN/GTIN:
     5059042727326
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterie-Typ = Bleiakku, LiFePO4, Lithium-Ionen, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Interface = Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 5 bis 28 V
Abmessungen = 3.6 x 3.6 x 0.95mm
Länge = 3.6mm
Breite = 3.6mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 2,1 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

BQ24650, Schaltnetz-Akkuladungs-Controller für Solarenergie mit Nachführung des Maximalleistungspunkts (MPPT). Der BQ24650 bietet Eingangsspannungsregelung, die den Ladestrom reduziert, wenn die Eingangsspannung unter einen programmierten Wert fällt. Der Laderegler bietet einen synchronen PWM-Controller mit konstanter Frequenz, Strom- und Spannungsregelung mit hoher Genauigkeit, Ladungsvorbehandlung, Ladungsbeendung und Ladestatusüberwachung. Nachführung des Maximalleistungspunkts (MPPT) durch Eingangsspannungsregelung Programmierbare MPPT-Einstellung Solarmodul mit 5 V-28 V Eingang Synchroner 600 kHz NMOS-NMOS-Abwärtsregler Widerstandsprogrammierbare Dauerladungsspannung Nimmt Lithium-Ionen/Polymer-, LiFePO4-, Bleiakkus auf
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Bleiakku, LiFePO4, Lithium-Ionen, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Interface:
Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
5 bis 28 V
Abmessungen:
3.6 x 3.6 x 0.95mm
Länge:
3.6mm
Breite:
3.6mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
2,1 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1628100, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, Texas Instruments, BQ24650RVAT, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,37*
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 6,88*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 9,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.092,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.