Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 10A; 2,1÷26V; VQFN16; 5÷28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Akkuladesteuerung IC SMD, VQFN 16-Pin, 5 bis 28 V
Artikel-Nr.:
     2805-BQ24650RVAT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ24650RVAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN16
Versorgungsspannung: 5...28V DC
Ausgangsspannung: 2,1...26V
Ausgangsstrom: 10A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1-6 x Li-Ion / Li-Po;1-6 x Li-FePO4;1-6 x PbA
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 6,88*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 9,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.