Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS BQ24650RVAT IC, BATT CHARGER, LI-ION, 10A, VQFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008729
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ24650RVAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Zellen: 4 Cells
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Batterie-/Akkutyp: Bleisäure, LiFePO4, Li-Ionen, Li-Polymer
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ladestrom: 10 A
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 28 V
  • Ladespannung: 26 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akkumanagement, Akkus, Batterie-, Halbleiter, ICs, Laden, Power-Management-ICs, von, zum, TEXAS INSTRUMENTS, BQ24650RVAT, 3008729, 300-8729
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 3,49*
    € 4,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,14*
    € 6,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,43*
    € 9,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.