Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Facom Twin-Blade Taschenmesser, Elektriker-Messer , Edelstahl Klinge / Holz Griff, Länge 180 mm, 115g
Artikel-Nr.:
     108EL-1628227
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     843
EAN/GTIN:
     3148512069805
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Klingenmaterial = Edelstahl
Griff-Material = Holz
Länge geschlossen = 100mm
Klingentyp = Zweifach
Einziehbar = Ja
Klingenlänge = 80 mm
Gewicht = 115g

FACOM Taschenmesser mit doppeltem Klingenblatt. Wir präsentieren das doppelblättrige Elektriker-Messer von Facom. Er verfügt über eine Karabinerhakenklinge und eine gerade Klinge, die für einfache Bedienung und Komfort eine unverzichtbare Vielseitigkeit in einem Gerät bietet. Der Griff verfügt über eine ergonomische Kurve, die Griffigkeit und ultimativen Komfort bietet, insbesondere bei längerem Arbeiten. Dieses leichte Elektrikermesser ist ein unverzichtbares Gerät für Anfänger im Handwerk oder Profis. Eigenschaften und Vorteile:. Dieses Messer im Taschenformat verfügt über polierte Edelstahlklingen für erhöhte Langlebigkeit und Festigkeit und ein geringeres Risiko der Oxidation bei Kontakt mit den Elementen Das Taschenmesser mit zwei Klingen hat eine 65-mm-Knüpferklinge und eine 80-mm-Gerade, je nachdem, für welche Aufgabe es erforderlich ist, was eine erhöhte Flexibilität in allen Anwendungen ermöglicht Der Griff besteht aus Rosenholz und ist in einer ergonomischen Kurve geformt, SIT sitzt bequem in der Hand Das Taschenmesser ist kompakt und leicht mit 115 g, und die Klingen werden in den Griff eingeklappt, um zusätzliche Sicherheit zu bieten und die Klingen vor den Elementen zu schützen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Anwendungen:. Diese Art von Messer wird in der Regel für Elektriker bei Wartungs- und Reparaturarbeiten verwendet. Sie wurden zum Schneiden von elektrischer Isolierung, Kabeln und vielem mehr entwickelt und sind Teil des unverzichtbaren Werkzeugsatzes eines Elektrikers. Diese klappbaren Taschenmesser sind auch für andere professionelle und Heimwerkeranwendungen geeignet, bei denen schnelles und einfaches Schneiden erforderlich ist, und sind ein nützliches Taschenwerkzeug. Wie lang ist die Klinge?. Dieses Messer verfügt über eine Doppelklinge. Die Knoterhaken-Klinge ist 65 mm und die gerade Klinge 80 mm
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Edelstahl
Griff-Material:
Holz
Länge geschlossen:
100mm
Klingentyp:
Zweifach
Einziehbar:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Gewicht:
115g
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, facom abisoliermesser, abisolier messer, taschenmesser 80mm, 1628227, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Facom, 843, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,72*
€ 26,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 31,62*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 33,13*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 24,18*
€ 34,45*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 21,90*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.