Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM 843 KNIFE, ELECTRICIANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3522842
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Klingenmaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Messertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, facom abisoliermesser, abisolier messer, taschenmesser 80mm, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, 843, 3522842, 352-2842
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,76*
    € 26,39*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 18,49*
    € 26,61*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 22,86*
    € 33,12*
    7 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 24,26*
    € 34,40*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 22,01*
    € 37,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.