Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MOSFET-Gate-Ansteuerung 42V 3 + Tab-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630759
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8402ASTT3G
EAN/GTIN:
     5059042202205
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Versorgungsspannung = 42V
Pinanzahl = 3 + Tab
Gehäusegröße = SOT-223
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzahl der Treiber = 1
Montage-Typ = SMD

Geschützter MOSFET SMARTDISCRETES™, ON Semiconductor. MOSFETs mit Selbstschutz, die Strombegrenzung, Temperaturbegrenzung und ESD-Schutz (elektrostatische Entladung) umfassen können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
42V
Pinanzahl:
3 + Tab
Gehäusegröße:
SOT-223
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Treiber:
1
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, on semiconductor mosfet, smd schalter, mosfet sot-223, 1630759, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, onsemi, NCV8402ASTT3G, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1 Tag
19340
5
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,584*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.