Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; low-side; 2A; Ch: 2; N-Channel; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; low-side; 2A; Ch: 2; N-Channel; SMD; SO8
IC: power switch; low-side; 2A; Ch: 2; N-Channel; SMD; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-NCV8402ASTT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8402ASTT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 42V DC
Widerstand im Leitungszustand: 0,46Ω
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: N-Channel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1 Tag
19340
5
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,584*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.