Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-GF Drosselspule, 3,3 μH 355mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 45MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633319
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74476603
EAN/GTIN:
     5059042469462
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 355mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 800mΩ
Serie = WE-GF
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 45MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Würth Hochfrequenzdrosseln der Serie 1210 WE-GF. Die hochwertigen gewickelten SMD-Induktivitäten der Serie WE=GF von Würth sind für Anwendungen wie z. B. HF-Verstärker, Oszillatoren, Transponder, LC-Filterschaltungen, Adapternetzwerke und auch HF-Schaltungen wie Tuner bestimmt. Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
355mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
800mΩ
Serie:
WE-GF
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
45MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1633319, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74476603, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,369*
€ 1,228*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,14*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,09*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 154,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.