Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74476603 INDUKTIVITÄT, 3.3UH, 10%, 0.355A, 45MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471653
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74476603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-GF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 355 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 45 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74476603, 2471653, 247-1653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,369*
    € 1,238*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,83*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 143,08*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.