Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Netzdrossel
>
Artikel
Wurth Elektronik WE-CMBH Drosselspule, 5 mH 4A mit Ferrit-Kern, L Gehäuse 32.5mm / ±30%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1634253
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744834405
EAN/GTIN:
5059042167337
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzdrossel
Induktivität = 5 mH
Gleichstrom max. = 4A
Gehäuse-Form = L
Länge = 32.5mm
Tiefe = 28mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 32.5 x 28 x 22mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 50mΩ
Serie = WE-CMBH
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Vergossen
Wurth Gleichtaktdrosseln Serie WE-CMBH. Waagerechte Gleichtakt-Netzleitungsdrosseln der Serie WE-CMBH von Würth. Die Serie WE-CMBH bietet eine hohe Störunterdrückung bei niedrigen Frequenzbereichen und eine Breitbandabschirmung aufgrund ihrer auf niedrige Kapazität ausgelegten Wicklungsmethode. Anwendungen für die Serie WE-CMBH Serie: Leistungselektronik, Netzleitungs-Eingangs- und Ausgangsfilter, Funkenstörung in Motoren, Unterdrückung von Gleichtakt-Rauschen. Höchster möglicher Strom bei kleiner Größe (bis zu 10 A) Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
5 mH
Gleichstrom max.:
4A
Gehäuse-Form:
L
Länge:
32.5mm
Tiefe:
28mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
32.5 x 28 x 22mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
50mΩ
Serie:
WE-CMBH
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Vergossen
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
SMD-Induktivität
Weitere Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
,
Ringkerndrossel
,
SMD Drossel
,
Speicherdrossel
,
netzentstörfilter 4a
,
netzentstörfilter
,
würth elektronik speicherdrossel
,
1634253
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
SMD-Induktivität
,
Wurth Elektronik
,
744834405
,
Passive Components
,
Inductors
,
Surface Mount Inductors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
35
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,18*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,92*
€ 8,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück (
entspricht € 251,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen