Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-RFI SMD Induktivität, 39 μH 60mA mit Ferrit-Kern, 1008 Gehäuse 2.5mm / ±5%, 8MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635027
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744762439A
EAN/GTIN:
     5059042278323
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 39 μH
Gleichstrom max. = 60mA
Gehäuse-Form = 1008
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.6mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 8.5Ω
Serie = WE-RFI
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 18MHz
Induktivitätsbauweise = Ferritkern

Drahtinduktivitäten Würth 1008 WE-RFI. Würth-SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie WE-RFI mit einem Ferritaufbau können hohe Nennströme handhaben. Zusätzlich sind diese kompakten Leistungsinduktivitäten für den Einsatz in HF-Anwendungen mit niedriger Frequenz und RFID-Anwendungen (schlüssellos) mit geringem akustischem Lärm, geringer Streuflussstörung und einem Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 85 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Induktivität:
39 μH
Gleichstrom max.:
60mA
Gehäuse-Form:
1008
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.6mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
8.5Ω
Serie:
WE-RFI
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
18MHz
Induktivitätsbauweise:
Ferritkern
Weitere Suchbegriffe: 1635027, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744762439A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,528*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.