Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744762439A INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 39UH 0.06A 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813108
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744762439A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-RFI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 60 mA
  • DC-Widerstand, max.: 8.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 18 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 39 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • Produktbreite: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744762439A, 3813108, 381-3108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,236*
    € 0,528*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 1,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.