Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
Wurth Elektronik WCAP-ATG8, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 22mm x 41mm, +85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1636106
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
860010483029
EAN/GTIN:
5059042185546
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 41mm
Höhe = 41mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 3.69A
Verlustleistungsfaktor = 14
Würth Elektronik Serie WCAP-ATG8, 85 °C, 1200 μF – 39000 μF. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATG8 Großer Kapazitätswertebereich Lastlebensdauer: 2000 h @ +85 °C Schwalllöten empfohlen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +85 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 400 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 41mm
Höhe:
41mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
3.69A
Verlustleistungsfaktor:
14
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator tht 25v
,
alu elko
,
elektrolytkondensator 25v
,
1636106
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Aluminium Elektrolytkondensatoren
,
Wurth Elektronik
,
860010483029
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Aluminium Capacitors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,38*
Lager 139
2 Tage
103
1
€ 14,99*
ab € 2,77*
€ 7,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 438,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 22mm x 42mm x 42mm, bis 105°C
RS Pro
1701211
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen