Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PRA/802000/M Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 200mm, bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1647043
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802032/M/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
Hub = 200mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = PRA/802000/M
Länge = 145.5mm
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 145.5 x 47 x 47mm
Breite = 47mm
Absoluter Druck max. = 12bar
Betriebsdruck max. = 12 bar
Höhe = 47mm
ISO Standard = 15552°C

ISOLine™-Profilzylinder, 32 mm Durchmesser, 200 mm Hub, ISO15552Hohe Leistung, Stabilität und ZuverlässigkeitPolyurethan-Dichtungen sorgen für einen effizienten Betrieb mit geringer Reibung und langer LebensdauerSchalter können bündig mit dem Profilzylinder montiert werden
Weitere Informationen:
Hub:
200mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
PRA/802000/M
Länge:
145.5mm
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
145.5 x 47 x 47mm
Breite:
47mm
Absoluter Druck max.:
12bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Höhe:
47mm
ISO Standard:
15552°C
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder doppelwirkend, 1647043, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Norgren, PRA802032M200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders, IMI Norgren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 72,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,62*
€ 80,34*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,76*
€ 80,43*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 71,52*
€ 90,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,80*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,94*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,82*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,43*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,56*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,67*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,98*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.