Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80132200 Normzylinder Zyl.-ø32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-80132200
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802032/M/200
EAN/GTIN:
     4067201179030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder


Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Standardhub:
200 mm
Anschluss:
G 1/8 Anschluss
Theoretische Schubkraft bei 6 bar:
482 N
Theoretische Federkraft bei 6 bar:
414 N
Dämpfungslänge:
20 mm
Dämpfungsvolumen:
12,8 cm³
E:
47 mm
L8:
94 mm
Gewicht bei 0 mm:
0,49 kg
Gewicht per 25 mm:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder doppelwirkend, Pneumatik, cylinder, pneumatic, ISO, Hub, Zylinderdurchmesser, VDMA, Doppeltwirkender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 72,64*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,62*
€ 80,34*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,76*
€ 80,43*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 71,52*
€ 90,92*
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,80*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,94*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,82*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,43*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,56*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,67*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,98*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.