Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, für Koaxial-Kabel, 50Ω,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648468
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1478963-0
EAN/GTIN:
     5056282771539
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMA-Steckverbinder
Montagetyp = Flanschmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Koaxial
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 18GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer

TE Connectivity SMA-HF-Koaxialkabelsteckverbinder – Flansch-Frontplattenmontage. SMA-HF-Koaxial-Einbaustecker- und Klinkenkabelsteckverbinder zur Flanschbefestigung für eine leichte, kompakte Bauweise, die ideal für den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platz ist. Diese SMB-HF-Koaxialkabel-Steckverbinder bieten eine ausgezeichnete elektrische Leistung von DC bis 18 GHz mit einer Schnittstelle, die mit Mil-C-39012 vollständig kompatibel ist. Der Gewindekopplungsmechanismus dieser SMA-HF-Steckverbinder bietet eine sichere, vibrationsfeste Verbindung. Diese SMA-HF-Steckverbinder bestehen aus Edelstahl oder Messing mit einer Auswahl an Beschichtungen einschließlich Nickel, Gold und weißer Bronze für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Zwei- oder Vier-Loch-Flansche, die in das Gehäuse des Steckverbinders integriert sind, ermöglichen ein sichere Verbindung an der Platte. Eigenschaften und Vorteile. Platzsparende Subminiaturausführung Ausgezeichnete elektrische Leistung von DC bis 18 GHz Vibrationsfester Kopplungsmechanismus mit Gewinde Auswahl an verschiedenen Beschichtungen je nach Anwendung Flansche für sichere Durchführungsverbindung. Anwendungsbereich. Diese SMA-HF-Kabelsteckverbinder sind für den Einsatz in der WLAN-Telekommunikationsbranche ausgelegt. Anwendungen umfassen Funk-, Mobiltelefon- und WLAN-Antennen, Basisstationen, Messtechnik, PC/LAN, feste und Funk-Satellitenkommunikation, Standardfrequenz- und Zeitsatelliten
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMA-Steckverbinder
Montagetyp:
Flanschmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Koaxial
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 18GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel über Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, 1648468, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 114789630, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 8,97*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,20*
1 Tag
184
1
€ 14,99*
ab € 7,00*
€ 13,27*
1
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 25,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000981
ab € 4,72*
Ähnlich
Multicomp
MC002126
ab € 6,65*
Ähnlich
RS Pro
8782404
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.