Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
Antennen-IEC-Steckverbinder
>
IEC-Antennenkupplung
>
Artikel
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1478963-0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-37P2293
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-1478963-0
EAN/GTIN:
4099889829839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
RF-Koaxialstecker, 1-1478963-0, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, HF-Schnittstelle: SMA, RF-Steckverbinderausführung: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Edelstahl, Gehäusematerialoberfläche: Beschichtet, Material der Gehäusebeschichtung: Gold, Unterbeschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Kupfer, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Beryllium-Kupfer, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Lötanschluss, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Mit Gewinde, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, HF-Kontakt-Fangmethode: Löten, Arretierung: Ohne, Länge des Produkts: 14.4 mm, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 6.35 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 - 165 °C, Betriebsfrequenz: 26 GHz, Verpackungsmenge: 100, Verpackungsmethode: Bag, Anzahl der Leiterplatten-Befestigungsbohrungen: 2, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
PT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
HF Steckverbinder
>
Koaxialsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
sma steckverbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flanschsteckverbinder
,
Flanschsteckverbindung
,
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschkupplung
,
Koaxialsteckverbinder
,
Koaxial-Steckverbindungen
,
HF-Koaxialsteckverbinder
,
HF-Steckverbinder
,
HF-Steckverbindung
,
HF-Einbaubuchse
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Koaxial-Einbaubuchse
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Koaxialbuchse
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,67*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,70*
Lager 139
1 Tag
132
1
€ 14,99*
ab € 7,08*
€ 14,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 25,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 9.670,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC000981 HF/KOAX-BUCHSE, SMA, 50 OHM, PANEL
Multicomp
MC000981
ab € 4,72*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC002126 HF-KOAXIAL, SMA-BUCHSE, 50 OHM, PANEL
Multicomp
MC002126
ab € 6,84*
Ähnlich
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder SMA-Steckverbinder, Flanschmontage, Löt-Anschluss, für Koaxial-Kabel, 50Ω,
RS Pro
8782404
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen