Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Z-PACK HM Backplane-Steckverbinder Buchse Hard Metric, 110-polig, 5-reihig, Löten-Anschluss, 1.5A,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1649435
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
5352152-1
EAN/GTIN:
5056282780012
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Direktsteckverbinder
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Backplane-Steckverbindertyp = Hard Metric
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 110
Spaltenzahl = 22
Anzahl der Reihen = 5
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Gehäusematerial = PET
Raster = 2mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 500 V ac
Anschlussart = Löten
Serie = Z-PACK HM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Steckverbinder Serie Z-PACK™ für Compact PCI-System. Hohe Dichte, hohe Leistungsfähigkeit und große Zuverlässigkeit Hot-Swap-Fähigkeit, vorteilhaft für Echtzeitanwendungen Einpress-Technologie und Euro-Gehäuse Der Compact PCI kann mit 32 Bit oder 64 Bit auf 3U-Karten (Steckverbinder P1-5/J1-5) und 6U-Karten (Steckverbinder P1-5/J1-5) mit Standard- und Speziallängen arbeiten.
Weitere Informationen:
Backplane-Steckverbindertyp:
Hard Metric
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
110
Spaltenzahl:
22
Anzahl der Reihen:
5
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Gehäusematerial:
PET
Raster:
2mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
500 V ac
Anschlussart:
Löten
Serie:
Z-PACK HM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Backplane & Rack Steckverbinder
>
Backplane Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Backplane-Steckverbinder
,
Leiterplattenverbinder
,
Stiftleiste
,
Z-Pack
,
te connectivity stiftleiste
,
z-pack
,
leiterplattenverbinder 2mm
,
1649435
,
Steckverbinder
,
Backplane & Rack Steckverbinder
,
Backplane Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
53521521
,
Connectors
,
Backplane & Rack Connectors
,
Backplane Connectors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 20,55*
Lager 139
1 Tag
19
1
€ 14,99*
ab € 10,14*
€ 20,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,37*
€ 23,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 246,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting 17 24 110 2102 Drahtverbinder har-bus HM Beige
Harting
17 24 110 2102
ab € 7,06*
Ähnlich
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS HM2R70PA5108N9LF BUCHSE, 110POS, 2MM
Amphenol
HM2R70PA5108N9LF
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen