Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 1nF ±10% / 250 V ac, 1000V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649595
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEQD1100KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250 V ac, 1000V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 6 x 5 x 1.9mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250 V ac, 1000V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
6 x 5 x 1.9mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649595, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEQD1100KA5N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,33*
€ 1,066*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.