Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PEN, gestapelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446200
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEQD1100KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEQD1100KA5N00, 2446200, 244-6200
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,33*
    € 1,066*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.