Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 100nF ±10% / 250 V ac, 1000V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649603
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEQH3100KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 250 V ac, 1000V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 15.5mm
Tiefe = 13.7mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 15.5 x 13.7 x 4.8mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
250 V ac, 1000V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
15.5mm
Tiefe:
13.7mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
15.5 x 13.7 x 4.8mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, chip-kondensator kemet, 1649603, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEQH3100KA5N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 117,4605*
10
€ 6,90*
ab € 151,26*
€ 173,8905*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,4605*
€ 139,778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,3805*
€ 138,4928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,16025*
€ 133,4707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,86025*
€ 129,5437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,37*
€ 109,9203
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,2316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.