Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 100nF; SMD; ±10%; 6054; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEQH3100KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEQH3100KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - Zoll: 6054
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 117,4605*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 151,26*
€ 173,8905*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 173,8905*
€ 206,9297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,26*
€ 179,9994
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,0168* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.738,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.