Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 6.8μF ±10% / 310V ac, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649665
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463W468050M2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R46
Anschlussraster = 37.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 41.5mm
Tiefe = 20mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 1mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R46
Anschlussraster:
37.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
41.5mm
Tiefe:
20mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
41.5 x 20 x 40mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 6,8µf, 1649665, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463W468050M2K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
252
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,84*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 5,32*
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 6,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 252 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 252 Stück
Mindestbestellmenge: 252 Stück ( entspricht € 715,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.