Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SFR16 Metallschicht Widerstand 1kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650224
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR16S0001001JA500
EAN/GTIN:
     5059040911352
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = SFR16
Gehäuse-Form = 0204 (1005M)
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

LNZ 4404, UTE RC9. Metallschichtwiderstände der Serie SFR 16. Die Metallschichtwiderstände der Serie SFR16 von Vishay mit dem Vorteil äußerst kompakter Abmessungen. Rauscharm Äußerst zuverlässig und extrem hochwertig.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
SFR16
Gehäuse-Form:
0204 (1005M)
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1650224, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR16S0001001JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,1208*
1
€ 5,95*
ab € 0,0581*
€ 0,1377*
2 Tage
8376
10
€ 14,99*
ab € 0,0175*
€ 0,1516*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SFR16S0001001JR500
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.