Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 500mW 1kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247334
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR16S0001001JA500
EAN/GTIN:
     5059040911352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=SFR16S0001001JA500, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.9 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=4.1 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,1208*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0581*
€ 0,1377*
1 Tag
8376
10
€ 14,99*
ab € 0,0175*
€ 0,1516*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SFR16S0001001JR500
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.