Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SFR16S0001001JA500 METALLSCH.WIDERSTAND 1K 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9475729
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR16S0001001JA500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.9 mm
  • Produktpalette: SFR16S Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 4.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, SFR16S0001001JA500, 9475729, 947-5729
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,1208*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0581*
    € 0,1377*
    Lager 139
    8376
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0175*
    € 0,1516*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1516*
    € 0,1804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0255*
    € 0,03035
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,516* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SFR16S0001001JR500
    ab € 0,0173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.