| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1651447 Herst.-Nr.: 5632AB-21+U646 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-(Ein) Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötfahne Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm Betätigerlänge = 23.1mm Betätigermaterial = Verchromtes Messing Nennspannung = 30 V dc, 125 V ac, 250V ac Tafelausschnitt Größe = 6.5 Dia.mm Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Die größte Auswahl an Miniatur-Kippschaltern mit einem Durchmesser von 6,35 mm Verfügbar in vielen verschiedenen Modellen und mit Ampere-Optionen17 Betätigungselemente einschließlich Kippschalter, Hebel in Paddelform und Verriegelungshebel in verschiedenen Längen5 Kontaktmaterialien aus potenzialfreien Stromkreisen 6 A 125 V ac und hoher Einschaltstrom bis 120 A 2 ms8 Funktionen, einschließlich Dauer- und Kurzzeitvarianten1- bis 4-polige Ausführung12 Klemmentypen, davon 9 für die Montage der PC-Platine und andere Typen mit Schnellanschluss und Wickelverbindung3 Oberflächenausführungen, einschließlich nachtschwarz4 Dichtungstypen für Klemmen- oder FrontplattenanforderungenUmfangreiches Zubehör für Betätigungselement- und Buchsenoptionen erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-(Ein) | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötfahne | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 6.5mm | Betätigerlänge: | 23.1mm | Betätigermaterial: | Verchromtes Messing | Nennspannung: | 30 V dc, 125 V ac, 250V ac | Tafelausschnitt Größe: | 6.5 Dia.mm | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hebelschalter apem, hebelschalter, hebelschalter 1pol, 1651447, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5632AB21+U646, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |