Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4), 940nm, 100 mW/sr @ 50 mA, 30 mW/sr @ 20 mA, 20°, 2-Pin, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651724
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113F3C
EAN/GTIN:
     5059041988872
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke = 100 mW/sr @ 50 mA, 30 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = 20°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5 (Dia.) x 8.6mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAs

IR-LEDs (T-1 3/4), durchkontaktiert 5 mm, Kingbright. Diese Serie von Infrarot-Sendern (IR) von Kingbright, sind in Standard-5-mm-(T-1 3/4)-Gehäusen. Diese IR-LEDs haben außerdem ein rundes Gehäuse. Die 5-mm-IR-LEDs sind mechanisch und spektral auf ihren Fototransistor abgestimmt.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke:
100 mW/sr @ 50 mA, 30 mW/sr @ 20 mA
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
20°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5 (Dia.) x 8.6mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAs
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, ir emitter, led bedrahtet 20°, 1651724, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Kingbright, L7113F3C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,09*
€ 0,1458*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,164*
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,181*
1 Tag
394
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,233*
5
€ 6,90*
ab € 0,0877*
€ 0,3433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.