Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED bedrahtet Infrarot Rund 5mm 20° 50mA 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C666232
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
L-7113F3C
RoHS-konform:
Ja
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Abstrahlwinkel:
20 °
Herstellerfarbe:
Infrarot
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: ir-led 940nm, ir emitter, led bedrahtet 20°, Kingbright, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,09*
€ 0,1458*
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,164*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,181*
1 Tag
394
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,233*
5
€ 6,90*
ab € 0,0877*
€ 0,3433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.