Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit THT 3,5 kB PDIP 8-Pin 16MHz 256 B RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit THT 3,5 kB PDIP 8-Pin 16MHz 256 B RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1651938
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1572-I/P
EAN/GTIN:
     5059040234963
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 3,5 kB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Betriebstemperatur max. = +85 °C

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F1571/1572. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F1571/1572 basieren auf dem verbesserten Mittelbereich-Kern von Microchip, der über einen tiefe Hardware-Stack und 49 Anleitungen verfügt. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 3,5 Kilobyte Programmspeicher und bis zu 256 Byte Datenspeicher. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 16-MHz-Oszillator – wählbarer Ausgangsbereich von 16 MHz bis 31 kHz 6 E/A-Stifte 3 Eigenständige PWM-Module 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) 5-Bit-D/A-Wandler (DAC) Zwei 8-Bit-Zeitgeber (TMR0/TMR2) Ein 16-Bit-Zeitgeber (TMR1) Konfigurierbare Logikzelle (CLC) Numerisch gesteuerter Oszillator (NCO) Ergänzungs-Funktionsgenerator (CWG) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
3,5 kB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1651938, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F1572IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,12*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,29*
1 Tag
4007
1
€ 14,99*
ab € 0,742*
€ 1,402*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC12F1572-E/P
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.