Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB SSOP 28-Pin 48MHz 3,776 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654740
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25J11-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040213685
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 3,776 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xJ11/4xJ11
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
3,776 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1654740, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F25J11ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,09*
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 141 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 192,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.