Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ILD SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay ILD SMD Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 8-Pin SOIC, Isolation 4 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1654943
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD205T
EAN/GTIN:
     5059040908642
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.55V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3µs
Isolationsspannung = 4 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 80%
Fallzeit typ. = 4.7µs
Serie = ILD

Optokoppler, Transistorausgang, IL, ild, ilq Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.55V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3µs
Isolationsspannung:
4 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
80%
Fallzeit typ.:
4.7µs
Serie:
ILD
Weitere Suchbegriffe: 1654943, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILD205T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,48*
2000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,218*
1 Tag
2857
1
€ 14,99*
ab € 0,528*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.