Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD205T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD205T
Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD205T
Artikel-Nr.:
     4502-66S8340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD205T
EAN/GTIN:
     4099879000989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, ILD205T, VISHAY Der ILD205T ist ein optisch gekoppeltes Paar mit einer GaAs-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Phototransistor. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können durch das Gerät übertragen werden, während ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt wird in einem kleinen SOIC-8-Standardgehäuse für die Oberflächenmontage geliefert, wodurch es sich ideal für Anwendungen mit hoher Dichte und begrenztem Platzangebot eignet. Features * Zweikanal-Koppler * Bessere Übereinstimmung der CTR von Kanal zu Kanal
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
4.7 µs
Anstiegszeit:
3 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
4 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,48*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,228*
1 Tag
2857
1
€ 14,99*
ab € 0,518*
€ 2,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.