Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RP12 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 6V dc OUT / 167mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655096
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP-1206S
EAN/GTIN:
     5059039740406
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 6V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 167mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP7
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = RP12
Lastausregelung = ±15%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
167mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP7
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
RP12
Lastausregelung:
±15%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1655096, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RP1206S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.