| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1655135 Herst.-Nr.: ATTINY416-XNANO EAN/GTIN: 5059040120709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Evaluation Kit Kit-Name = ATtiny416 Xplained Nano Technologie = MCU Gerätekern = 4kB Flash MCU Teilenummer des Prozessors = ATtiny416 Prozessortyp = MCU
Das ATtiny416 Xplained Nano Evaluierungskit ist eine Hardwareplattform zur Evaluierung des ATtiny416 Mikrocontrollers. Das Kit wird von der frei integrierten Entwicklungsplattform Atmel Studio unterstützt und bietet einfachen Zugriff auf alle E/A, eine Taste und eine LED. Das Xplained Nano Evaluierungskit umfasst einen integrierten Debugger, und es sind keine externen Tools zum Programmieren und Debuggen des Mikrocontrollers ATtiny416 erforderlich. Der integrierte Debugger kann vom Mikrocontroller ATtiny416 vollständig entkoppelt werden und für die Programmierung von anderen UPDI-Geräten verwendet werden.ATtiny416 Mikrocontroller, 20-polige 4-kB-Flash-MCUIntegriertes Programmiergerät zur Programmierung der Host-MCU (mEDBG)Ein mechanischer KnopfEine gelbe Benutzer-LEDZugriff auf alle E/A-Leitungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Evaluation Kit | Kit-Name: | ATtiny416 Xplained Nano | Technologie: | MCU | Gerätekern: | 4kB Flash MCU | Teilenummer des Prozessors: | ATtiny416 | Prozessortyp: | MCU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, mikrocontroller, 1655135, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATTINY416XNANO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 14,60* | € 21,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,47* | € 22,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 15,28* | € 22,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|