Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3680, Tafelmontage 10-Gang Digitalanzeige Präzisionspotenziometer 1kΩ ±3% / 2W / 2 Ausbrüche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3680, Tafelmontage 10-Gang Digitalanzeige Präzisionspotenziometer 1kΩ ±3% / 2W / 2 Ausbrüche
Artikel-Nr.:
     108EL-1655976
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-102L
EAN/GTIN:
     5059043930480
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Digitalanzeige
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Toleranz = ±3%

Informationen zur Serie. Die Präzisionspotenziometer der Serien 3682 und 3683 von Bourns sind eine Lösung zur Snap-In Frontplattenmontage. Diese Serie mit gut ablesbarer Digitalanzeige ist mit zwei oder drei Stellen erhältlich. Diese Präzisionspotenziometer sorgen für Einstellungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und bieten eine Auflösung von 0,001 %. Wiederholbare Einstellungen Digitales Display bietet ausgezeichnete Lesbarkeit Einrast-Tafelbefestigung Zwei- und dreistellige Ausführung 10 Positionen, 0 bis 9 Klare Silikon-Plattendichtung/Schutzvorrichtung erhältlich Serie 3682, 2-stellige Versionen, und Serie 3683, 3-stellige Versionen. Markeninformationen. Seit der Patentierung des weltweit ersten Trimmpotis im Jahr 1952 bedient Bourns den Markt mit einem breiten Spektrum an Produkten. Die Märkte reichen von Computern, Industrie, Messtechnik, Audio, Musik- und Verbraucherelektronik bis zur Telekommunikation. Mit klarem Schwerpunkt auf innovativen Technologien sind die Produkte von Bourns auf eine hohe Leistungsfähigkeit optimiert. Das Produktportfolio von Bourns umfasst Widerstände, Potenziometer, Induktivitäten und Transformatoren bis hin zu rückstellbaren Sicherungen, Gasentladungsröhren, Signaldaten-Schutzeinrichtungen und integrierten Schaltkreisen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Digitalanzeige
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Toleranz:
±3%
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 1655976, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3683S1102L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 52,64*
1
€ 6,90*
ab € 40,26*
€ 53,05*
1
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 60,85*
1
€ 6,90*
ab € 47,31*
€ 70,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 54,97*
€ 75,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-385-3
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.