Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3683S-1-102L Cermet-Potentiometer 2W 1kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082902
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3683S-1-102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehpotentiometer
Digital-Cermet-Potentiometer Typ Bourns 3683S. In Präzisionsausführung, linear; Auflösung: 0,1 %, Genauigkeit: ±1,0 % (volle Skala), Belastbarkeit: 2,0 W bei +25 °C (0 W bei +85 °C), Betriebsspannung: max. 500 VAC, Prüfspannung: 1000 VAC, Toleranz: ±3,0 %, Temperaturbereich: –25 bis +85 °C, Temperaturkoeffizient: ±100, Montage: Snap in. Typ: 1K0
Features:
1 kΩ

Lieferumfang:
3683S-1-102L.
Weitere Informationen:
Länge:
37.1 mm
Breite:
23.62 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3683S-1-102L
Temperaturbereich:
-25 - 85 °C
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
2 W
Anschluss:
Lötöse
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Cermet-Potentiometer
Anzahl Umdrehungen:
10
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, Bourns, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 52,64*
1
€ 6,90*
ab € 40,26*
€ 53,05*
1
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 60,85*
1
€ 6,90*
ab € 47,31*
€ 70,09*
1
€ 8,95*
ab € 54,97*
€ 75,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 526,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-385-3
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.