Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FOD SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin MDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661895
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817B3SD
EAN/GTIN:
     5059042241075
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = MDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 18µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 260%
Fallzeit typ. = 18µs
Serie = FOD

Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
MDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
18µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
260%
Fallzeit typ.:
18µs
Serie:
FOD
Weitere Suchbegriffe: 1661895, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD817B3SD, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,155*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,166*
1
€ 6,90*
ab € 0,162*
€ 0,654*
5
€ 5,95*
ab € 0,4156*
€ 0,8453*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.