Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 130 ... 260% 5kV DIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230871
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817B3SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Optokoppler, Typ=FOD817B3SD, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=6 V, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=200 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=260 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=130 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,155*
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,166*
1
€ 6,90*
ab € 0,162*
€ 0,654*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4156*
€ 0,8453*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8453*
€ 1,00591
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,2265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.