Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R05P DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 84mA Durchsteckmontage 8kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666553
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R05P12S/R8
EAN/GTIN:
     5059039730803
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 84mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 7
Isolationsspannung = 8kV dc
Tiefe = 12.5mm
Serie = R05P
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1, EN-60601-1, UL 60601-1, CSA 60601-1, EN-61010-1. UL, CSA. MTBF gemäß MIL-HDBK 217F (25 °C). Ausgabenverminderung, wenn Betriebstemperatur über 85 °C ist. Ungeregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang, medizintechnische Zulassung, Recom-1-W-SIP – RxxPxx. Diese ungeregelten 1 W SIP 7 DC/DC-Konverter sind mit Einfach- oder Zweifachausgängen erhältlich und sind nach UL/CSA-60950 und UL/CSA-60601 zertifiziert, was sie ideal für medizinische und Sicherheitsanwendungen macht. Diese DC/DC-Wandler besitzen auch eine verstärkte Isolierung und haben eine EN61010-1-Zulassung für Laborgerätesicherheit. Kompaktes SIP7-Paket EN60601-1, für medizinische Anwendungen zugelassen EN61010-1, für Messung, Steuerung und Laboreinsatz zugelassen Verstärkte Isolierung von 8 kVdc Einzigartiges Transformatorsystem (zum Patent angemeldet) Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
84mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 7
Isolationsspannung:
8kV dc
Tiefe:
12.5mm
Serie:
R05P
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1666553, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R05P12SR8, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 16,2676*
€ 22,8792*
1
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 27,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,8792*
€ 27,22625
pro Stück
ab 125 Stück
€ 22,194*
€ 26,41086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,5084*
€ 25,595
pro Stück
ab 625 Stück
€ 20,8232*
€ 24,77961
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 20,1376*
€ 23,96374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2676*
€ 19,35844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 571,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.