Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RK DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 66mA Durchsteckmontage 4kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666599
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RK-1215S/H6
EAN/GTIN:
     5059039729555
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8→ 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 66mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±5%
Gehäuse = SIP 7
Isolationsspannung = 4kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = RK
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

IEC60950-1 UL60950-1. Ungeregelte 1W-SIP7-DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang von Recom – Serien RK/H6 und RH/H6. Die 1-W-DC/DC-Konverter der Serien RK/H6 und RH/H6 verfügen über eine hohe 6,4-kV-DC-Isolierung. Sie verfügen außerdem über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von bis zu +90 °C ohne Leistungsminderung und sind dennoch kostengünstiger als herkömmliche hochisolierende Konverter. Sie sind für anspruchsvolle industrielle Prüf- und Messanwendungen, die eine hohe Isolierung erfordern, geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe 6,4-kV-DC-Isolierung Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +90 °C ohne Leistungsminderung Hohe kapazitive Belastbarkeit Dauerkurzschlussschutz Integrierter Filter gemäß EN50022 Klasse A Wirkungsgrad bis 80 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8→ 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
66mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±5%
Gehäuse:
SIP 7
Isolationsspannung:
4kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
RK
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1666599, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RK1215SH6, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 6,9824*
€ 9,9056*
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 12,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,9056*
€ 11,78766
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,6148*
€ 11,44161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,3144*
€ 11,08414
pro Stück
ab 625 Stück
€ 9,0132*
€ 10,72571
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 8,7224*
€ 10,37966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9824*
€ 8,30906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 247,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.