Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R1D DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±33mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666611
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1D-1215
EAN/GTIN:
     5059039724970
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±33mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 10
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 6.7mm
Serie = R1D
Lastausregelung = ±6%
Temperatur min. = -40°C

UL60950-1. CB-, CSA-, UL-Zulassung. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. MTBF gemäß MIL-HDBK 217F (+25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-1-W-SMD – Serie R1S u. R1D. Gekapselte Umwandler in offener Bauform ohne Potentiometer Volle Leistung bei 100 °C Umgebungstemperatur Isolationsspannung 1 kVdc Kurzschlussschutz Hoher Wirkungsgrad bis 84 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±33mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 10
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
6.7mm
Serie:
R1D
Lastausregelung:
±6%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1666611, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R1D1215, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
33
Frei Haus
ab € 6,15637*
€ 8,80849*
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 9,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 8,80849*
€ 10,4821
pro Stück
ab 165 Stück
€ 8,54546*
€ 10,1691
pro Stück
ab 330 Stück
€ 8,28243*
€ 9,85609
pro Stück
ab 825 Stück
€ 8,0194*
€ 9,54309
pro Stück
ab 1650 Stück
€ 7,75637*
€ 9,23008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15637*
€ 7,32608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Mindestbestellmenge: 33 Stück ( entspricht € 290,68017* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.