| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1667323 Herst.-Nr.: 01SPHSPH-26001L150 EAN/GTIN: 5059041253642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1 = SPH Crimp-Anschlussklemme 2 = SPH Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 0.14mm² Kabellänge = 150mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Blau Drahttyp = UL1007
PAD-Kontakt und zweiseitiger Draht mit Kontakten. ; 820-1740 820-1740 ist ein verzinnter Buchsenkontakt der Serie PAD aus Phosphorbronze für die Drahtgrößen 0,13∼0,33 mm² (26∼22 AWG) mit einem Isolationsdurchmesser von 1,0∼1,5 mm. Die Kabelgarnituren der Serie PAD verfügen über Kontakte der Serie SPH-001T-P0,5L, die auf beide Enden aufgecrimpt sind und zur Verwendung mit Buchsengehäusen der Serie PADP geeignet sind, siehe Best.-Nr. ; 820-1728 820-1728 (typisch). ; 820-1743 820-1743 ist 150 mm lang. ; 820-1747 820-1747 ist 300 mm lang. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1: | SPH | Crimp-Anschlussklemme 2: | SPH | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 0.14mm² | Kabellänge: | 150mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Blau | Drahttyp: | UL1007 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: litze awg 22 blau, litze, litze blau, 1667323, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, 01SPHSPH26001L150, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |